Menghină pentru tijă cu placă de bază orizontală STC-IHH /25

Cod articol: STC-IHH15
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol STC-IHH15
EAN / GTIN 4008158036243
Număr producător STC-IHH15
L-Număr L80030 198

Descriere

Descriere:

  • Mișcarea pârghiei este transformată într-o mișcare axială a tijei de împingere
  • Reglarea automată, fără trepte a lățimii de strângere până la 13 mm cu o forță de strângere aproape constantă - fără schimbarea manuală a poziției șurubului de presiune
  • Forța de strângere reglabilă până la 2.500 N în funcție de reglajul șurubului de reglare din articulație
  • Plăci metalice robuste, tratate termic pentru o durată de viață lungă
  • Modelul de găurire al plăcii de bază este potrivit pentru milimetri și inci
  • Mâner din plastic de înaltă calitate, rezistent la ulei, cu 2 componente

Caracteristică:

  • Reglare automată: 8 mm
  • Material/suprafață:
    • Piese din tablă din oțel călit, placate cu nichel
    • Ax din oțel, galvanizat
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Capace de protecție din plastic
  • Forță de strângere: 1100 N
  • Anvergură aripă: 25 mm

Avantaj:

Poate fi utilizat rapid – de la prima și după o schimbare a piesei de prelucrat
  • Clemele de eliberare rapidă BESSEY STC se adaptează la diferite piese de prelucrat groase – fără reglarea manuală a șurubului sub presiune, cu aproape aceeași forță de prindere:
  • În funcție de gama de frecvențe automate
Necompromițător de versatil
  • O dimensiune a versiunii rapide BESSEY înlocuiește mai multe dimensiuni competitive:
  • Datorită gamei de prindere extrem de mari, datorită mecanicii brevetate
Puternic și blând
  • Chiar și piesele de prelucrat delicate, cu suprafețe furniruite sau vopsite, pot fi prinse ușor:
  • Prin placa de presiune mobilă cu capac de protecție detașabil
  • Prin reglarea forței de strângere prin șurubul de reglare din articulaţie

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Fixați rapid cu reglare automată a gamei

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

Produse potrivite

Accesorii