Bancul de lucru mobil cu 7 sertare, roșu

Cod articol: JET.T7M3A
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol JET.T7M3A
EAN / GTIN 3662424106989
Număr producător JET.T7M3A

Descriere

Descriere:

  • 7 sertare = 18 module (sertare de 60 și 130 mm)
  • 5 sertare (înălțime 60 mm = 15 module)
  • 1 sertar (înălțime 130 mm = 3 module)
  • 1 sertar (înălțime 200 mm)
  • Inovare: Șinele din aluminiu ale blatului de lucru servesc ca sistem integrat de depozitare a accesoriilor
  • Amortizoare moi din elastomer termoplastic cu efect de amortizare
  • Mânerele de ridicare din aluminiu anodizat cu cârlige de siguranță împiedică deschiderea în timpul transportului

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare per sertar: 20/25/35 kg
  • Raine cu rulmenți cu bile
  • Extindere totală cu arc de revenire ″autoînchidere″
  • Castre cu deschidere 100%
  • Capacitate totală de încărcare în sertare: 155 kg
  • Capacitate totală: 155 litri
  • Dimensiuni utile ale sertarelor (L x l. x H): 569 x 421 x 60/130/200 mm
  • Compartiment închis separat pentru scule lungi
  • Ușă cu încuietoare cu cheie
  • Dimensiuni compartiment: 378 x 450 x 750 mm (lățimea de trecere cu ușa deschisă 286 mm)
  • Cu raft detașabil 376x382, reglabil în trepte de 70 mm cu margine față/ spate
  • Suprafață de lucru foarte mare: L65 dimensiune utilă 987 x 461 mm (0,46m²)
  • Rezistență ridicată: un panou din aluminiu cu grosimea de 2 mm acoperă un panou din lemn cu grosimea de 15 mm - capacele de capăt sunt realizate din polipropilenă rezistentă la impact.
  • Planul de lucru poate găzdui o menghină
  • Rezistent la șocuri și hidrocarburi (sarcină statică de 1100 kg)
  • Mânere bi-materiale integrate cu aAcoperire moale pe fiecare parte a bancului de lucru: una pentru deplasare sau ridicare

Livrare:

  • Taviță din plastic
  • 2 separatoare (JET2.15) pentru sertare de 60 mm
  • 2 separatoare (JET2.16) pentru sertare de 130 mm
  • 2 chei, una cu balamale