Clește pliabil cu îndoire la 45° (mânere acoperite cu PVC) D34-60-P

Cod articol: D34-60-P
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol D34-60-P
EAN / GTIN 4010220021972
Număr producător D34-60-P
L-Număr L80050 42

Descriere

Descriere:

  • Forjat din oțel de calitate
  • Acoperit cu pulbere neagră
  • Mânere acoperite cu PVC
  • Adâncimea minimă a fălcii drepte 60 mm
  • Adâncimea minimă a fălcii curbate 50 mm

Caracteristică:

  • Execuție comercială: Împinsă
  • Formă: îndoit la 45°
  • Lungimea totală: 10 3/4″
  • Lungimea totală: 270 mm
  • Material/suprafață:
    • Piese foarfece din oțel forjat, capete de mâner acoperite cu PVC
  • Lățimea aluniței: 60 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Lucrări de instalații sanitare
  • Instrumente speciale pentru specialiști

Notă:

  • Avertismente de pericol:
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi când lucrați. Piesele de decuplare pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Nu utilizați niciodată clești ca ciocan!
    • Verificați fălcile pentru uzură! Fălcile uzate provoacă alunecări și, prin urmare, accidente.
    • Cleștii de prindere sunt potriviți numai pentru fixarea pe termen scurt a pieselor de prelucrat!
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Tranzacționați petrol în mod regulat