Sistem perete despărțitor, stâlpi, Tip: 2

Cod articol.: 994130 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Opțiuni de construcție Perete intermediar
Tip de căptușeală Închis
Denumirea producătorului Trennwandsystem Pfosten, Typ: 2
Culoarea gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Tip produs Coloană de susţinere
Cu placare da
Trecere pentru cablu da
Numărul de suprafețe de montare 2
Domeniu de utilizare Este posibilă montarea ca perete intermediar
Material tablă de oţel
Montaj Nemontat

Identificare și clasificare

Cod articol 994130 2
EAN / GTIN 4260214930234
Număr producător 9262
Producător/responsabil TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descriere

Execuţie:

Sistem variabil, cu utilizări multiple, pentru operare şi depozitare, pentru montarea rapidă pe cont propriu a îngrădirilor, a pereţilor magaziilor şi a separatoarelor de spaţiu. Conform principiului modular, elemente individuale pot fi combinate conform cerinţelor Dumneavoastră. Împletitura cu grilaj plat 40×40×3,8 mm în profilul cadru de 30 mm îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe privind calitatea şi transparenţa. Disponibil şi în varianta cu tablă de oţel şi acril.

Livrare:

Cu elemente de fixare (doar la Cod 994130).

Culoare:

La alegere gri deschis RAL 7035 (culoare standard), albastru RAL 5005, albastru ultramarin RAL 5002, albastru briliant RAL 5007, albastru genţiană RAL 5010, albastru deschis RAL 5012, albastru turcoaz RAL 5018, gri praf RAL 7037 acoperit cu pulbere.