{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea plăcii | 25 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Model pentru montaj | Raft modular | |
Selectarea culorii | RAL 5010, 2004 | |
Înălţime | 2.500 mm | |
Lăţime | 1.899 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Înălţimea raftului | 2.500 mm | |
Lăţime raft | 1.785 mm | |
Adâncimea raftului | 800 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime | 1.899 mm | |
Lăţime raft | 1.785 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 800 mm | |
Număr de niveluri de depozitare cu blat aglomerat | 4 | |
Greutate suportată de raft | 670 kg | |
Materialul nivelului de depozitare | Blat aglomerat | |
Structura raftului | Raft de bază | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Raft de mare anvergură |
Cod articol | 990990 2500/1785 | |
EAN / GTIN | 4004514225337 | |
Număr producător | 19536 |