{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea plăcii | 16 mm | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 38 mm | |
| Model pentru montaj | Raft modular | |
| Selectarea culorii | RAL 5010, 2004 | |
| Înălţime | 1.981 mm | |
| Lăţime | 1.536 mm | |
| Adâncime | 621 mm | |
| Înălţimea raftului | 1.981 mm | |
| Lăţime raft | 1.536 mm | |
| Adâncimea raftului | 621 mm | |
| Lăţime sertar = dimensiune | 1.536 mm | |
| Lăţime raft | 1.536 mm | |
| Adâncimea raftului de depozitare | 621 mm | |
| Număr de niveluri de depozitare cu blat aglomerat | 4 | |
| Greutate suportată de raft | 640 kg | |
| Materialul nivelului de depozitare | Blat aglomerat | |
| Structura raftului | Raft de bază | |
| Montaj client | da | |
| Tip produs | Raft de mare anvergură |
| Cod articol | 990865 1981/1536 | |
| EAN / GTIN | 4004514224491 | |
| Număr producător | 18261-N | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |