Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tavă de retenţie pliabilă şi accesibilă cu vehiculele Rigid-Lock Quick Berm®, Volum de captare: 1344l

Cod articol.: 984100 1344

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Rigid-Lock QuickBerm®
Denumirea producătorului Rigid-Lock QuickBerm®
Culoarea galben; negru
Lăţime pliată 610 mm
Înălţime în stare pliată 310 mm
Adâncime pliată 610 mm
Tip produs Tavă pliabilă
Caracteristici Potrivit pentru substanțe periculoase; Cu clapetă
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Volum 1.344 l
Lăţime utilă 2.400 mm
Adâncime utilă 1.800 mm
Lăţime totală 2.603 mm
Înălţimea totală 300 mm
Adâncime totală 2.003 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 984100 1344
EAN / GTIN 697841156432
Număr producător 28516
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

Tavă accesibilă din material textil acoperit cu PVC. Construcţie dintr-o singură componentă – asamblare mai rapidă şi mai simplă, nu este necesară montaj. Materialul cu acoperire în strat cu PVC este rezistentă la o mare varietate de substanţe chimice, inclusiv petrol, uleiuri, lubrifianţi şi majoritatea acizilor. Rezistent la UV pe termen lung, ideal pentru utilizare în exterior.
Tehnologie-Rigid-Lock: Designul brevetat al suportului maximizează spaţiul interior al tavei de retenţie şi reduce pericolul de declanşare la exterior. Blochează pereţii laterali într-o poziţie verticală de 30 cm înălţime, 90° pentru o stabilitate structurală ridicată. Pereţii laterali pot fi coborâţi rapid pentru a permite pătrunderea şi ieşirea facilă cu vehiculul. Suportul se află într-un butuc de protecţie din nailon şi blocat în poziţia inferioară, poate rezista la o greutate exercitată de traficul de autovehicule de până la 5000 kg pe anvelopă. Butucul dispune de orificii integrate pentru a prelua ancorele (nu sunt incluse ancorele).
CriticalCorner™: Designul consolidat CriticalCorner™ Design cu suduri diagonale circumferenţiale de înaltă frecvenţă utilizând energia şi presiunea electromagnetică creează o îmbinare permanentă, impenetrabilă, pentru o izolare etanşă 100%. Previne umflarea, desfacerea sau lăsarea colţurilor atunci când este complet izolată pentru o fiabilitate etanşă la lichide. Pereţii includ un tiv rezistent la abraziune de 25 mm de-a lungul marginii superioare, ceea ce asigură o grosime şi o integritate suplimentare ale peretelui. Garniturile de îmbinare împiedică aerul, gazele, vaporii sau lichidele să intre sau să iasă din bermă.
Tavă pliabilă durabilă pentru recipiente, containere IBC şi rezervoare. Ţesătura acoperită cu PVC modificată EnGuard™ V este adecvată pentru amplasarea materialelor grele în zona de lucru, situaţii ocazionale de deplasare în interior şi ieşire şi trafic pietonal. Pliabil cu economie de spațiu pentru transport și depozitare ușoară.

Notă:

  • Pentru dimensiunea exterioară, adăugaţi 203 mm la lăţime şi adâncime pentru a ţine cont de suport şi butuc.
  • Atunci când alegeţi dimensiunea unei berme, permiteţi o distanţă de 305 mm la intrare sau ieşire pentru coborârea şi ridicarea peretelui.