{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | pheos alpine | |
| Denumirea producătorului | uvex pheos alpine | |
| Culoarea | roşu | |
| Tip produs | Cască | |
| Material | Stirat de acrilonitril butadienă (ABS) | |
| Circumferința capului min. | 52 cm | |
| Circumferința capului max. | 61 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Standard | EN 397 | |
| Caracteristici | Atașament lampă frontală; Suport pentru protecție auditivă | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 9773351 | |
| EAN / GTIN | 4031101680569 | |
| Număr producător | 9773351 | |
| L-Număr | L01660 1690 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici de protecție
Caracteristici tehnice