Husă transparentă DURAFRAME® Info-Rahmen în Set de 2 piese, DIN A4, Tip: SILVER

Cod articol.: 974630 SILVER
Setați prețul 2 bucăți (14,88 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 2 buc.
Serie DURAFRAME®
Denumirea producătorului DURAFRAME® Info-Rahmen
Culoarea argintiu
Format max. DIN A4
Tip produs Înveliş transparent
Lăţime 238 mm
Înălţime 324 mm
Cuprins 2 buc.
Material Folie dură din PVC
Caracteristici Lizibil pe ambele părţi pe sticlă; Parte frontală magnetică rabatabilă; Spate autocolant redetaşabil; Utilizare în format vertical şi transversal; magnetic
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 974630 SILVER
EAN / GTIN 4005546404882
Număr producător 4872-23
Producător/responsabil DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Descriere

Execuţie:

Buzunar magnetic din folie dură PVC, cu autoaderenţă în partea posterioară, se poate lipi pe orice suprafaţă netedă cu capacitate portantă (lemn, sticlă, metal etc.). Detaşabil şi reutilizabil.

Aplicaţie:

Schimbare simplă a documentelor prin partea frontală magnetică rabatabilă. Aspect identic al cadrului pe ambele părți, lizibilitate față-verso pe suprafețele de sticlă prin 2 inserții. Utilizabilă în format portret sau peisaj.