{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm, Typ: YELLOW | |
| Culoarea | galben | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Znakowanie | |
| Caracteristici | Rezistent la abraziune | |
| Lungime L | 30 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 1,2 mm |
| Cod articol | 964950 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 4005546982489 | |
| Număr producător | 1725-04 | |
| Producător/responsabil | DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de |