Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru 1 sertar 27×36 E) pentru sertare cu o înălţime frontală, 75 mm, Număr de piese: 2+4

Cod articol.: 960200 2+4
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 6 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Material Tablă de oţel
Culoarea gri

Identificare și clasificare

Cod articol 960200 2+4
EAN / GTIN 4045197344793
Număr producător 960200 2+4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori cu fante au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţă de 17:17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665) respectiv suporturile cod de bare (Cod 960660). Un perete despărţitor cu fantă împiedică alunecarea cutiilor de stocare.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sculelor, instrumentelor, pieselor mici etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 27×36 E şi 36×27 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 459×612 mm.

Conţinut:

Perete despărţitor cu fantă Cod 960500: 2 buc.
Placă despărţitoare Cod 960550 − 960590: 4 buc. Ref. 149