Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Staţie de lucru pentru computer, Tip: DK

Cod articol.: 951100 DK

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 951100 DK
Număr producător 951100 DK
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap inferior cu uşă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată cu geam din policarbonat, echipat cu perete despărţitor (montabil la alegere pe dreapta sau stânga), raft culisant capacitate portantă 45 kg, cu descărcare la tracţiune şi raft de depozitare galvanizat pentru compartimentul Tower. Toţi butucii au închidere cu cheie comună. Toate instalaţiile electrice au fost montate astfel încât să nu depăşească suprafaţa de bază şi să fie foarte uşor accesibile. Postul de lucru pentru computer este disponibil la alegere cu sau fără unitate mobilă (2 roţi fixe şi 2 role de ghidare / oprire conductibile electric ⌀ 125 mm precum şi un mâner de împingere). Placă de aşezare din fag multiplex.
Clasa de protecţie electrică: Protecție împotriva corpurilor solide şi a picăturilor de apă IP41 conform DIN/VDE/0470/EN60529.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi, sertar şi rafturi culisante albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.