Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Carcasa dulapului de scule fără sertare, Înălţimea utilă a sertarului: 750mm

Cod articol.: 942906 750

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea utilă a sertarului (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 942906 750
EAN / GTIN 4045197676641
Număr producător 942906 750
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Version:

For mounting drawers and doors at 25 mm intervals. Cabinet can be locked centrally. The lock plate with cylinder lock allows conversion to other GARANT locking systems. An anti-tilt device prevents more than one drawer from being opened at one time.

Suitable for:

Drawers No. 942926; 912931.

Colour:

Light grey RAL 7035 powder-coated.

Note:

  • When fitting out the cabinet with drawers, check that the sum of the heights of individual drawer fronts corresponds to the usable height for the cabinet.

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript