Cuiere de haine sub formă de bară, pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G: 50

Cod articol.: 940610 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Culoarea gri
Tip produs Suport pentru fixare pe perete
Tip de fixare Cu orificiu pentru suspendare; Pentru înşurubare
Materialul suportului Plastic
Lungime 500 mm
Cuprins 8 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 940610 50
EAN / GTIN 4062406135034
Număr producător 940610 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cârlige din ABS rezistente la impact, culoare gri deschis RAL 7035. Montaj simplu sub rafturile de depozitare.

Adaptat pentru:

Pentru rafturi de depozitare Cod 940550, 942530, 949514.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru agățarea hainelor de lucru, cum ar fi jachete și salopete.
  • Pentru montarea pe rafturi codurile 940550, 942530, 949514.