Execuţie:
Set iluminare pentru iluminarea
pe compartimente a interiorului dulapului. Lămpile sunt montate sub raftul de depozitare şi sunt conectate la şină conductoare de curent. Seturile sunt personalizate pentru dulapurile noastre GridLine şi este permisă montarea lor doar în acestea.
Seturi Extended pentru iluminarea unui compartiment din interiorul dulapului.
Seturile complete conţin toate componentele pentru montarea sistemelor de iluminare în interiorul dulapurilor pentru dulapurile GridLine. Lămpi cu LED incluse cu 2 lungimi: 570 mm şi 870 mm. Racordurile tip ştecher sunt asigurate împotriva inversării polarităţii. Consumul de putere depinde de numărul de lămpi cu LED din set.
Lămpi: Cu unghi de emitere a luminii de 30° pentru o iluminare fără orbire. Magneţi integraţi pentru poziţionarea la alegere în interiorul dulapului. Tensiune nominală 24 V/CC, temp. lumină cca 6000 K, CRI 80, clasa de energie A+.
Lămpi LED cu lungime de 870 mm: Consum de putere 8,5 W; flux luminos 437 lm.
Lămpi LED cu lungime de 570 mm: Consum de putere 5,5 W; flux luminos 676 lm.
Alimentator: Conceput special pentru aplicaţii LED şi de iluminare. Protejat împotriva scurtcircuitului, supraîncărcării, supratensiunii şi supraîncălzirii (auto-recovery). Ştecăr industrial Cod
928491 Ref. 3 montat pe partea de intrare.
Tensiune de intrare 90 – 305 V/CA, tensiune de ieşire 24 V/CC, curent de ieşire 2,5 A, putere 60 W, IP67.
Întrerupător: Lumina se aprinde automat la deschiderea uşii. Unitate cablată anterior pentru montare uşoară.
Şină conductoare de curent: Managementul inteligent al cablului permite montarea lămpilor la înălţimea dorită. Montaj cu ajutorul benzilor magnetice integrate. Fişă rotativă marcată. Nu şi pentru seturile Cod
940501.
Cablaje: Toate cablurile de conectare necesare dintre componentele individuale. Cablu de conectare cu ştecher cu contact de protecţie german Cod
928640 Ref. DE/2. Numărul şi tipul cablului de conexiune variază în funcţie de set.
Setul de iluminat cuprinde lămpi cu LED integrate, care nu pot fi înlocuite. Echipamentul de alimentare (alimentator şi cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final.
Echipare:
Număr de lămpi 570 mm: 4
Livrare:
Lămpi LED, convertizor CC, şină conductoare de curent, întrerupător, cablaje.
Notă:
- La un alimentator pot fi conectate maxim 6 lămpi cu lungimea de 870 mm sau 9 lămpi cu lungimea de 570 mm.
- Sistemul nu are funcţie de reglare a intensităţii luminoase.
- Toate seturile au ştecher schuko german. Pentru alte ţări vă rugăm să comandaţi separat cablul de alimentare potrivit Cod 928640.
- Montarea comutatorului nu este posibilă la dulapuri cu lăţimi 20G.
- Nu se recomandă pentru dulapuri cu rulouri.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Lămpi LED pentru montaj în dulapurile cu uşi batante GridLine, sub rafturi de depozitare şi sub planşeu.
- Iluminare la deschiderea dulapului, prin comutatorul montabil opţional.
- Diodele luminoase nu sunt înlocuibile.
- Pentru uz industrial.
- Pentru utilizare în spaţii interioare.
- Tip ştecăr F pentru utilizare în reţeaua de 230 V.
- Comandați un cablu potrivit cod nr.
- 928640 pentru alte prize.
Utilizare necorespunzătoare- La o lungime a lămpii LED de 570 mm, la elementul de comutare nu se conectează mai mult de 9 lămpi LED.
- La o lungime a lămpii LED de 870 mm, la elementul de comutare nu se conectează mai mult de 6 lămpi LED.
- A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
- Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
- Nu se exploatează alte componente la elementul de comutare.
- Nu se foloseşte în climă tropicală.
- Nu se foloseşte dacă elementul de comutare, lampa LED sau cablul sunt deteriorate.
- Cablul nu se striveşte şi trebuie evitată distrugerea lui prin plasare pe muchii ascuţite.
- Nu așezați niciun obiect pe el și nu călcați pe el.