Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Carcasă de sertare complet echipată cu sertare (uşă), Model: 2C

Cod articol.: 933780 2C

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933780 2C
EAN / GTIN 4045197279866
Număr producător 933780 2C
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel cu prindere pentru sertare la intervale de 20 mm. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Uşă din tablă de oţel, cu posibilitate de închidere separată. Sertare din tablă de oţel cu mâner lat din aluminiu şi benzi de etichetat − extensibile până la 90%. Suprafeţele interioare cu tije perforate pentru împărţirea sertarelor.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 60; 80, 100 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru elemente de compartimentare pentru sertare, consultaţi Cod 960030 − 960180.
  • Pentru sistem de ordonare Aqurado, consultaţi Cod 960900-961290.
  • Pentru E-Form, consultaţi Cod 962610-962735.