Panou posterior din tablă perforată 1000

Cod articol: 929651 1000
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Înălţime 962 mm
Lăţime 920 mm
Adâncime 25 mm
Recomandat pentru tipul 1000
Execuţia panoului perforat unilateral
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 929651 1000
EAN / GTIN 4062406118662

Descriere

Execuţie:

Suport din tablă de oţel 40×40 mm pentru înşurubarea pe plăcile de lucru. Între cele două suporturi se află un perete de tablă perforată, din tablă de oţel.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Articolele din zona structurii coloanelor de susţinere nu pot fi atârnate în panoul perforat.