Suport PC, Tip: M

Cod articol.: 928753 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
M
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Culoarea gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Înălțime utilă maximă 495 mm
Înălțime totală maximă 500 mm
Lățimea maximă utilă 246 mm
Lățime totală maximă 250 mm
Tip produs Suport PC
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Capacitate portantă 15 kg
Material Tablă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Înălțime reglabilă nu
Lățime reglabilă nu
Adâncime utilă 535 mm
Adâncimea totală 540 mm
Greutate totală 6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 928753 M
EAN / GTIN 4062406352431
Număr producător 928753 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel pentru înşurubarea la un blat de lucru. Orificiu lateral pentru aerisire.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.