Prelungitor cu 6 prize 380 mm

Cod articol: 928112 380
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Înălţimea şinei de prindere 60 mm
Lăţimea şinei de prindere 380 mm
Adâncimea şinei de prindere 43 mm
Tip ştecăr intrare F
Tip priză F
Tensiune nominală 250 V
Întrerupător pornit/ oprit da
Număr prize tip F 6
Tip produs multiple socket

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928112 380
EAN / GTIN 4062406118617

Descriere

Execuţie:

Suport din tablă de oţel pentru înşurubarea pe panoul perforat. Prelungitor Brennenstuhl cu întrerupător luminos de siguranţă şi socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Versiune germană a prizei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb