Banc de lucru cu mecanism de rulare, cu dispozitiv de reglare pe înălţime şi cu menghină, cu blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1250mm

Cod articol.: 923717 1250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
1250
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Cadru
Grosimea materialului 1 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Fahreinheit; Schubladenfronten
Zona EX nu
Material Oţel
Culoarea gri; gri
Înălţimea totală 950 mm
Tipul de reglare a înălțimii mecanic
Numărul de corpuri 2 buc.
Poziția corpului pe stânga; pe dreapta
Sertar 1; 2
Număr de sertare 1 buc.; 2 buc.
Lățime utilă sertare 500 mm; 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm; 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20; 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20; 20
Sertar capacitate portantă 75 kg; 75 kg
Sertar deblocare singulară da; da
Deschiderea sertarului 100 %; 100 %
ComfortClose nu; nu
Uşă 1; 1
Număr de uşi 1 buc.; 1 buc.
Unghi de deschidere a ușii 180 grade; 180 grade
Cu posibilitate de închidere da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Lățime placă 1.250 mm
Adâncime placă 750 mm
Grosime placă 50 mm
Materialul plăcii Eluplan
Cu margine împotriva alunecării da
Bordură da
Strat placă Eluplan
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare nu
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 100 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime da
Lăţimea totală 1.250 mm
Adâncimea totală 750 mm
Capacitate portantă max. 400 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 400 kg
Greutate 137,6 kg
Corp da
Picioare da
Cu menghină da
Mobilitate +++
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 923717 1250
EAN / GTIN 4062406086237
Număr producător 923717 1250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe ⌀100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport uşor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la 400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75
Înălţimea uşii mm: 525
Înălţimea uşii carcasei de menghină mm: 675
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime: 1

Livrare:

Inclusiv dispozitiv de rabatare şi reglare pe înălţime GARANT Cod 967568 Ref. 120 şi menghină GARANT Cod 967100 Ref. 120.

Culoare:

Corpul, picioarele şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, unitatea mobilă – întotdeauna antracit RAL 7016 (neconfigurabil), acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru. Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.