Set de discuri de tăiere

Cod articol.: 9233-010/25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Sistem X-LOCK
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 9233-010/25
EAN / GTIN 4000896219070
Număr producător 9233-010/25
L-Număr L60140 4790
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

25 discuri de tăiere 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 78″)
  • Pentru polizorul unghiular cu acumulator 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 41 AS 60 PBF-RCF80
  • Adecvat pentru oțel inoxidabil ∙ oțel normal ∙ tablă cu pereți subțiri ∙ profiluri ∙ țevi
  • Standarde: DIN EN 12413 și oSa
  • Turație maximă 12200 1/min.
  • Viteza de tăiere maximă 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Număr unelte: 25