Ochelari de protecţie uvex sportstyle variomatic SV Vario.

Cod articol: 9193880
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9193880
EAN / GTIN 4031101668307
Număr producător 9193880
L-Număr L01660 326

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Ochelari de protecție
  • Denumire produs: uvex sportstyle
  • Tip produs: Ochelari
  • Etichetarea ramei: W 166 FT CE
  • Etichetarea lentilelor: 2-1,2
  • Nuanța lentilelor: variomatic
  • Proprietăți ale nuanței lentilelor: auto-colorare
  • Culoarea (filtrul) lentilelor: verde
  • Transmitere: 16% - 83%
  • Material ramă: Plastic
  • Identificare suplimentară a lentilelor: W 1 FT KN CE
  • Protecție UV: UV400
  • Material lentile: Policarbonat (PC)