Blat de lucru din bambus cu strat de acoperire din tablă de oţel galvanizată, Tip: L

Cod articol.: 914784 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ToolCar
Lăţime 665 mm
Adâncime 445 mm
Cu margine împotriva alunecării da
Execuţia marginii împotriva alunecării Bilateral
Strat tablă de oţel
Cu protecţie pentru muchii da
Tip produs placă de acoperire
Materialul plăcii bambus; tablă de oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 914784 L
EAN / GTIN 4045197893840
Număr producător 914784 L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Acoperire din tablă de oţel rotunjită pe o suprafaţă frontală.

Adaptat pentru:

Dulap mobil pentru scule Cod 914520, 914524, 914540, 914550.