Mini polizor de matrițe ∙ design drept

Cod articol.: 9032M-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Debit maxim de aer necesar 84 l/min
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 25.000 min-1
Turaţie max. 25.000 min-1
Zgomot de lucru 82,4 dB
Putere de ieşire 224 W
Vibraţie conform EN max. 1,8 m/s2
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 115 mm
Greutate totală 0,33 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9032M-1
EAN / GTIN 4000896227099
Număr producător 9032M-1
L-Număr L60140 4693
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Aparat ușor și maniabil pentru șlefuire, lustruire, polizare și debavurare
  • Pentru lucrări în condiții de spațiu restrâns
  • Variantă de execuție dreaptă
  • Evacuarea aerului prin mâner
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 93.4 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 1.80 m/s2
  • Mandrină de strângere: 6 mm
  • Putere Watt: 224 Watt
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 115 mm
  • Greutate netă (kg): 0.33 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 82.4 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 25000
  • Necesarul de aer [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Gama de unelte pneumatice „Mini“
  • Concept inovator cu 5 lamele pentru o putere și mai mare decât sistemele de acționare uzuale de pe piață
  • Fiabilitate mare și regim de funcționare de durată