Set de șurubelnițe cu impact, pentru mașini de înșurubat cu șurubelniță 13 - 24 profil de tracțiune hexagonală externă pătrată 12,5 mm (1/2 inch)

Cod articol: 900SK/10
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
Cod articol 900SK/10
EAN / GTIN 4000896246434
Număr producător 900SK/10
L-Număr L60140 5984
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Deosebit de adecvat în combinație cu pistoale de impact scurte, de ex. HAZET 9012ATT ∙ 9012A-1 ∙ 9012M ∙ 9012M-1 ∙ 9012MT
  • Variantă extra-scurtă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 13 – 24
  • Pentru acționare mecanică
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/9 (172 x 114 mm)
  • Număr unelte: 10

Livrare:

  • 900SK-13
  • 900SK-14
  • 900SK-15
  • 900SK-16
  • 900SK-17
  • 900SK-18
  • 900SK-19
  • 900SK-21
  • 900SK-22
  • 900SK-24