Presă hidraulică 1

Cod articol: 881800 1
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea constructivă 62 mm
⌀ cilindrului ridicător 14 mm
⌀ corpului 37 mm
Cursă 10 mm
Moment maxim admisibil 35 Nm
Forţă de extragere maximă admisibilă 100 kN
Tip produs Presă hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 881800 1
EAN / GTIN 4021176005053
Număr producător 9-1

Descriere

Execuţie:

Corp de oţel cu mecanism hidraulic şi retragere automată. Manevrare simplă: Se introduce presa între şurubul extractorului şi arbore. Se fixează presa cu ajutorul şurubului extractor iar apoi se strânge şurubul presei (se activează sistemul hidraulic). Dacă această cursă nu este suficientă − după slăbirea surubului presei − procedeul se repetă.

Aplicaţie:

Pentru mărirea presiunii la extractoarele mecanice începând de la Ref. 3. Astfel se pot extrage uşor chiar şi piesele bine fixate.