Descriere:
- Echipament comun pentru aplicații universale în industrie, ambarcațiune, atelier și gospodărie
CONȚINUT 6 piese Sortiment în sac de țesături de înaltă calitate
1x 545310 clești cu pompă de apă, 180 mm, clești combinati cromati 1x 966025, 250 mm 215110x 80 freze laterale, șurubelniță 1 mm 587220, versiunea atelier, șurubelniță 0,5 x 1 x 3,0x 210010 mm 1x 1, versiunea atelier, șurubelniță PH 215115 x 2 mm 160x 100, versiunea atelier, PH 80 x 1
mm
;
- Mânere ergonomice, lustruite, cu mâneci multi-componente
Caracteristică:
- Număr de unelte: 6
- Conținut: 1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
- Lungime [mm): 265 mm
- Greutate: 1050 g