{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Clemă cu arc | |
| Deschidere max. a; b | 75 mm | |
| Descărcare max. | 65 mm | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Execuție | lis | |
| Material capac de protecție | plastic | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Material brațe de tensionare | plastic | |
| Modul de operare | Cu o singură mână | |
| Cu placă de presiune | da | |
| Forma suprafeței de prindere | pătrat | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | da | |
| Formă consolă | Forma C | |
| Număr | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 860351 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406276683 | |
| Număr producător | 860351 75 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |