Cuțite MARTOR SECUMAX POLYCUT MDP 8500772 , 10 în cutie de carton

Cod articol: 8500772.12
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Tăietor de folii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8500772.12
EAN / GTIN 4002632801235
Număr producător 8500772.12
L-Număr L60170 840

Descriere

Descriere:

Cel mai mare număr de specialiști. Metal detectabil.
SECUMAX POLYCUT MDP este unul dintre cuțitele noastre mici, de unică folosință, din plastic. Și totuși, are o poziție specială aici, ca un all-rounder. Datorită spațiului ușor mai larg dintre lamă și plastic, puteți tăia și materialul subțire în mai multe straturi. În plus, puteți utiliza nasul lung, ascuțit al lamei pentru a vă croi drum în hârtie, folie etc Compania dvs. Este deosebit de mulțumită că este, de asemenea, fabricat din plastic detectabil și, prin urmare, recuperabil.
  • Material de bază:
    Plastic detectabil din metal
  • Metal detectabil
    la locul de muncă, un sculă de tăiat - sau părți ale acestuia - poate fi uneori pierdut. Dar numai pentru o perioadă scurtă de timp. Datorită detectabilității sale metalice, o puteți găsi din nou înainte de a părăsi compania cu bunurile dvs.

  • Lama de calitate inox este bine fixată între nas și mâner. Deci, tăiați doar ceea ce doriți cu adevărat să tăiați. Nu există niciun risc pentru dvs. Sau pentru bunurile dvs.
  • SECUMAX POLYCUT MDP este un cuțit de unică
    folosință. Din moment ce nu trebuie să schimbați lama, nici dvs., nici angajații dvs. Nu pot intra în contact cu aceasta. Un alt plus în ceea ce privește siguranța.
  • Nasul lung și ascuțit
    de ce nasul foarte lung și ascuțit al SECUMAX POLYCUT MDP? Pentru că îl puteți introduce foarte bine în lacune. În plus, materialul de tăiere este ghidat pe lamă și mai fiabil.
  • Amplasat perfect
    , SECUMAX POLYCUT MDP nu se va pierde atât de repede. Deoarece cuţite de siguranţă este echipat cu un ochi, îl puteți atașa întotdeauna într-un loc util.
  • Principalele materiale de tăiere:
    Înfășurare, întindere, folie de contracție
    bandă adezivă
    și fire de pânză de hârtie, plic de șiruri


Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 3 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Înfășurare, întindere, film contractat, bandă adezivă, straturi de film și hârtie; Fire, șir, plic
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic detectabil din metal
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Da
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Forma lamei montate (cuţit): Altele
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă din oțel inoxidabil (cuţit): Da
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii