Cuțite MARTOR SECUMAX POLYCUT 8500012 , 100 în cutie de carton

Cod articol: 8500012.16
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Tăietor de folii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8500012.16
EAN / GTIN 4002632800931
Număr producător 8500012.16
L-Număr L60170 841

Descriere

Descriere:

Cel mai mare număr de specialiști.
SECUMAX POLYCUT este unul dintre cuțitele noastre mici, de unică folosință, din plastic. Și totuși, are o poziție specială aici, ca un all-rounder. Datorită spațiului ușor mai larg dintre lamă și plastic, puteți tăia și materialul subțire în mai multe straturi. De asemenea, puteți utiliza nasul lung, ascuțit, pentru a vă croi drum în plicuri, între pânzele de hârtie și prin straturi de folie. Datorită designului său subțire, acesta alunecă și prin spații înguste.
  • Material de bază:
    Plastic

  • Lama de calitate este bine fixată între nas și mâner. Deci, tăiați doar ceea ce doriți cu adevărat să tăiați. Nu există niciun risc pentru dvs. Sau pentru bunurile dvs.
  • SECUMAX POLYCUT este un cuțit de unică
    folosință. Din moment ce nu trebuie să schimbați lama, nici dvs., nici angajații dvs. Nu pot intra în contact cu aceasta. Un alt plus în ceea ce privește siguranța.
  • Nasul lung și ascuțit
    de ce nasul foarte lung și ascuțit al SECUMAX POLYCUT? Pentru că îl puteți introduce foarte bine în lacune. În plus, materialul de tăiere este ghidat pe lamă și mai fiabil.
  • Pentru fiecare mână
    , SECUMAX POLYCUT este mic, ușor și la îndemână. Atât de util încât vă place să lucrați cu el pentru mai mult timp. Nu contează dacă sunteți dreptaci sau stângaci. Pentru că acest sculă de tăiat se potrivește întotdeauna.
  • Amplasat perfect
    , SECUMAX POLYCUT nu se va pierde atât de repede. Deoarece cuţite de siguranţă este echipat cu un ochi, îl puteți atașa întotdeauna într-un loc util.
  • Principalele materiale de tăiere:
    Înfășurare, întindere, folie de contracție
    bandă adezivă
    și fire de pânză de hârtie, plic de șiruri


Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 3 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Înfășurare, întindere, film contractat, bandă adezivă, straturi de film și hârtie; Fire, șir, plic
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Forma lamei montate (cuţit): Altele
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA