Cleşte cu lanţ pentru ţevi 1-6

Cod articol: 811200 1-6
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lanţului 765 mm
Lungimea mânerului 1.120 mm
⌀ ţevii 1 − 6 inch
Material Oţel special pentru scule
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 811200 1-6
EAN / GTIN 4045197225856

Descriere

Execuţie:

Cu bacuri laterale dinţate pe ambele părti. Lanţ puternic din oţel şi mâner masiv. Corp şi bacuri forjate în matriţă.

Material:

Oţel special pentru scule; mâner vopsit.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb