Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete ataşabile cu adaos de cauciuc, negru, ⌀ carcasă / material: 50Amm

Cod articol.: 752800 50A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă / material (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare compoziţie din cauciuc; compoziţie din cauciuc
Diametrul suprafeței de impact 50 mm; 50 mm
Greutate totală 740 g
Lungimea totală 365 mm
Diametrul carcasei 50 mm
Materialul carcasei aluminiu
Duritate mediu dur; mediu dur
Forma suprafeței de impact rotund; rotund
Inserțiile pot fi combinate da
Serie SIMPLEX
Denumirea producătorului SIMPLEX-Schonhammer mit Gummi-Kompositions-Einsätzen
Lungimea capului 135 mm
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 1; 2
Culoarea negru
Lungime, Coadă 310 mm
Material, Coadă lemn
Suprafaţă natur
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 752800 50A
EAN / GTIN 4030618300380
Număr producător 3102.050
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.
Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.
Ciocane cu cap moale şi de ştemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicaţie:

Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 şi carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.
În carcasa de aluminiu nu este permisă montarea inserţiilor de metal moale (Cod Ho 754000).