Cuțite MARTOR SECUMAX CARDYCUT 746922 , 100 în carton

Cod articol: 746922.16
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 746922.16
EAN / GTIN 4002632801075
Număr producător 746922.16

Descriere

Descriere:

Ne place să mergem acolo unde alții nu merg. Inox.
Cu o grosime a peretelui de numai 2 mm și un nas scurt, SECUMAX CARDYCUT este una dintre cele mai subțiri și mai compacte unelte de tăiere. De aceea, veți ajunge, de asemenea, acolo unde alte cuţit trebuie să se potrivească. De exemplu, în lacune mici și lacune înguste, cum ar fi cele găsite în industria auto. Accesul îngust între lamă și plastic vă permite să tăiați mai ușor folia și hârtia cu un singur strat într-o manieră controlată.
  • Material de bază:
    Plastic
  • Siguranța pentru toate (toate)
    lama injectată și ascunsă nu se apropie prea mult de dvs. Sau de bunuri. Spune: Nu faci decât să reduci ceea ce vrei cu adevărat să reduci.
  • Rapid și manevrabil
    datorită plasticului foarte neted, SECUMAX CARDYCUT alunecă deosebit de lin de-a lungul golurilor - chiar și atunci când tăiați tăieturi curbate. Cu tăiere, începe, de asemenea, imediat. Deoarece lama începe foarte departe înainte.
  • SECUMAX CARDYCUT poate face față foarte bine provocărilor suplimentare
    . În cele din urmă, mâner și nasul conectează o punte suplimentară, care stabilizează cuţit, de exemplu, în timpul virajelor.

  • sculă de tăiat este echipat cu o lamă de calitate inox. Învelișul din staniu asigură că puteți tăia mai ușor și mai eficient cu SECUMAX CARDYCUT.
  • Bine plasat
    SECUMAX CARDYCUT nu se va pierde atât de repede. Deoarece cuţite de siguranţă este echipat cu un ochi, îl puteți atașa întotdeauna într-un loc util.
  • Principalele materiale de tăiere:
    Înfășurare, întindere, folie de contracție
    bandă adezivă
    folie și pânză de hârtie
    fire, cordon
  • Aplicare de tăiere:
    Tăierea foliilor de tăiere sau a foliilor de întindere
    tăierea pânzelor de film tăierea pânzelor de
    hârtie

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 2, 25 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Înfășurare, întindere, film contractat, bandă adezivă, straturi de film și hârtie; Fire, corzi
  • Aplicație de tăiere: Tăiați filme de înfășurare sau întindere, tăiați pânze de film, tăiați pânze de hârtie
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA