Pantaloni inflamabili pentru femei, 78%merinoXXXL

Cod articol: 720310759900XXXL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz
Mărime unisex 3XL
Tip produs Lenjerie ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 720310759900XXXL
EAN / GTIN 7330509655788
Număr producător 720310759900XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
68% lână, 30% modacrilic, 2% antistatic, merino interlock, ignifugat, 225 g/m²

Detalii
Cusături în culoare contrastantă
Elastic la talie
Etichete externe de certificare

Finisaj
Fundul pantalonilor cu manșete

Descriere:

  • Cuvertură intimă lungă rezistentă la flacără din lână merino de înaltă calitate, cu croială pentru femei
  • Cea mai bună calitate în ceea ce privește materialul și manopera garantează toate cerințele unei bune lenjerii de corp
  • Ca și croiala ergonomică și proprietățile de protecție, acești chiloți lungi au capacitatea lânii de a păstra căldura atât în condiții de umezeală, cât și în condiții uscate
  • Este ideal atât pentru medii interioare, cât și pentru cele exterioare
  • Spălați la o temperatură delicată de 60ºC
  • Certificat conform EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 și IEC 61482-2, clasa 1
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Standard:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi