Bandă 3M™ VHB™ LSE-110WF, albă, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm

Cod articol: 7100247155
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100247155
EAN / GTIN 04054596886315
Număr producător 7100247155

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Lățimea totală: 1150 mm

Descriere:

Modul puternic, rapid și ușor de a crea legături durabile și fiabile, eliminând niturile, șuruburile, bolțurile și sudurile. Banda 3M™ VHB™ Tape LSE-110WF oferă o performanță superioară de lipire fără grund pe substraturi dificil de lipit, cum ar fi PP, TPO, TPE și materiale compozite.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și performanță ridicată, durabilitate de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și performanță ridicată, durabilitate de lungă durată// Adeziv acrilic modificat, alb, 1,1 mm, cu miez de spumă acrilică conformabilă
Lipește polimeri și compozite cu energie superficială redusă fără promotori de aderență// Adeziv sensibil la presiune pentru utilizare imediată; poate fi utilizat fără pretratare chimică a suprafeței// Adeziv sensibil la presiune pentru utilizare imediată; poate fi utilizat fără pretratare chimică a suprafeței
O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Excelent pentru utilizare în exterior, rezistent la UV și solvenți.
Bandă adezivă acrilică modificată albă de 1,1 mm, de înaltă performanță, conformabilă, cu două fețe, pentru lipirea polimerilor cu energie redusă (LSE) fără promotori de aderență// Bandă adezivă acrilică modificată albă de 1,1 mm, de înaltă performanță, conformabilă, cu două fețe, de înaltă performanță, pentru lipirea polimerilor cu energie redusă (LSE) fără promotori de aderență// Rezistență ridicată la îmbătrânire
Asigură o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii și altele// Poate înlocui metodele de îmbinare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Elimină găurirea, șlefuirea, înșurubarea, sudarea și curățarea și finisarea ulterioară// Poate înlocui metodele de îmbinare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Elimină nevoia de găurire, șlefuire, înșurubare, sudare și curățare și reprelucrare ulterioară
Absorbția mare a sarcinilor dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinilor dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinilor dinamice, absoarbe vibrațiile și șocurile
Etanșare permanentă împotriva apei, umezelii etc.// Etanșare permanentă împotriva apei, umezelii etc.// Nu este nevoie de găurire, șlefuire, vopsire, înșurubare, sudare sau re-curățare.
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și mai diverse
Proiectat pentru utilizare în interior și exterior

Notă:

Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea elementelor de rigidizare pe panouri, de exemplu, elemente de acoperiș.
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor