Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Lungime totală: 914 m
Lățimea totală: 72 mm
Descriere:
Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ este o bandă de ambalare de înaltă performanță care închide în siguranță o varietate de materiale pentru cutii cu greutate mare, inclusiv carton reciclat. Adezivul puternic sigilează în siguranță ambalajele pentru a ajuta la prevenirea falsificării și a defectării benzii în timpul mutării, transportului și livrării. Suportul din folie de polipropilenă este ușor de derulat și rezistă la abraziune, umiditate, zgârieturi și rupere a marginilor.
Caracteristică:
Bandă topită la cald de înaltă performanță pentru aplicații grele
Adezivul puternic ajută la prevenirea falsificării și a defectelor de bandă în timpul transportului și livrării
Rezistență ridicată la rupere și la rupere a marginilor pentru comerțul electronic și expedieri cu un singur pachet
Rășină de cauciuc sintetic topit la cald cu suport de polipropilenă pentru conformabilitate
Desfășurare ușoară și distribuire omogenă pentru utilizarea pe liniile de ambalare automate de mare viteză
Rezistent la abraziune, umiditate, substanțe chimice și abraziune pentru o performanță de lungă durată
Aderență excelentă la o gamă largă de materiale, inclusiv la hârtia din interiorul paharului (liner) și la cartonul de fibre.
Notă:
Aplicații grele de ambalare
Cupe interioare (garnituri) și carton reciclat
Sigilare manuală sau automată a cutiei
Cutii cu greutate medie și mare