Execuţie:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede
Bandă neagră de 1,6 mm grosime, extrem de conformabilă, cu două fețe, rezistentă, fabricată din adeziv acrilic modificat, care aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme.
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.
Descriere:
Benzile 3M™ VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o conformabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru multe suprafețe cu consum redus de energie, suprafețe acoperite cu pulbere, materiale plastice (fără PVC moale) sau sticlă. În multe aplicații, nu este necesară utilizarea de amorse.
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee// Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă dublă de 1,6 mm de grosime, rezistentă, extrem de conformabilă, de culoare neagră, realizată din adeziv acrilic modificat, care aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme// Bandă dublă de 1,6 mm de grosime, rezistentă, extrem de conformabilă, de culoare neagră, realizată din adeziv acrilic modificat, care aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Notă:
Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea întăriturilor de panouri
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto