Execuţie:
Materiale curate și finisate cu granulație abrazivă din carbură de siliciu (tip S)
Material de curățare și finisare din fibră de sticlă Scotch-Brite™ tridimensional cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu (tip A)
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 50 mm
Rezultat de lucru consistent, reproductibil
Descriere:
Materialul Scotch Brite™ Clean and Finish cu abraziv legat cu rășină generează cele mai uniforme și reproductibile rezultate de finisare. Rolele nețesute sunt ideale pentru aplicarea manuală sau pentru utilizarea pe diapozitive. Netezirea, opacifierea și curățarea diferitelor suprafețe, rugozitatea suprafețelor vopsite, îndepărtarea fibrelor de lemn și debavurarea ușoară sunt doar câteva exemple de aplicații care pot fi prelucrate rapid și eficient cu acest produs.
Caracteristică:
Curățare și finisare a materialului cu granule abrazive din carbură de siliciu (tip S)
Material nețesut tridimensional Scotch-Brite™ Clean & Finish cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu (tip A)
Tip F (silex)
Model de linie fină, mată (tip A)
Rezultat de lucru consecvent și reproductibil
Model de linie de strivire cu structură fină (tip S)
Granule abrazive cu duritate ridicată
Granulație abrazivă moale
Granule abrazive dure, ascuțite
Notă:
Ascuțirea suprafețelor lăcuite
Îndepărtarea fibrelor de lemn
Netezirea, netezirea și curățarea diferitelor suprafețe
Debavurare ușoară