Scotch-Brite™ Scotch-Brite™ Shaft Mounted Perie de finisare cu lemele FF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, AVF

Cod articol: 7100093981
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100093981
EAN / GTIN 08711428030471
Număr producător 7100093981
L-Număr L51710 125

Descriere

Execuţie:

Material CF cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu (tip A).
Material CF cu granulație abrazivă din carbură de siliciu (tip S)
Piesă din fibră Scotch-Brite™ tridimensională
Fleece din fibră de nailon
Asortarea unui model de cusătură pe suprafețe metalice.

Descriere:

Scotch-Brite™ Flap Brush FF-ZS este deosebit de potrivită pentru lucrări de curățare și finisare a oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase. Acestea produc un finisaj fin, mat.

Caracteristică:

Material CF cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu (tip A)
Țesătură nețesută tridimensională Scotch-Brite™.
Fibră de nailon fleece
Potrivirea unui model de cusătură pe suprafețe metalice
Îndepărtarea defectelor de suprafață
Consistent
Rezultat de lucru consecvent și reproductibil
Suprafață uniformă a piesei de prelucrat, fără urme de zdrobire
Finisaj uniform
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Suprafață curată din punct de vedere metalic

Notă:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces