Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Pressed Compact Disc, DP-UR, 50 mm x 3,2 mm x NH, MED

Cod articol: 7100081368
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăţi
  • Pași de comandă: 60 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100081368
EAN / GTIN 50048011650819
Număr producător 7100081368

Descriere

Execuţie:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Descriere:

Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Unitized Wheel este noua noastră unealtă de prelucrare a metalelor cu granulație de precizie 3M cu formă profilată țesută în tot abrazivul. Aceste discuri unitizate au un suport din fibre de nailon moale și includ un accesoriu Roloc™ pentru o conectare rapidă și ușoară la uneltele electrice.

Caracteristică:

Construcția nețesută comprimată crește durabilitatea și rezistența abrazivă, ajutând la prelungirea duratei de viață a roților
Construcția nețesută permite prafului și abraziunii să iasă și minimizează expunerea
Perfectă pentru îndepărtarea resturilor medii și grele

Notă:

Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts