Execuţie:
Combinație de fibre și granule abrazive ceramice
Construcție tridimensională, foarte dură, din fibră netedă, pe un material suport dens
În ciuda îndepărtării, nu este posibilă subcotarea suprafeței
Centrarea reduce vibrațiile cu până la 50% și facilitează schimbarea lentilelor
Rata de îndepărtare și productivitate ridicată
Descriere:
Două tehnologii combinate într-un singur produs. Combinația dintre materialul din fibre nețesute și o granulație ceramică cu durată lungă de viață permite rate ridicate de îndepărtare a materialului în combinație cu un finisaj relativ fin. Spre deosebire de abrazivii convenționali, aici nu este aproape deloc posibilă o rectificare insuficientă - îndepărtați cusăturile și punctele de sudură fără rectificare insuficientă, cu un finisaj delicat. Discurile din material nețesut Scotch-Brite™ GB-DR sunt ideale după o prelingere cu discurile din fibre sau cu lamelă 3M™ Cubitron™ II.
Caracteristică:
Construcție tridimensională, foarte dură, din fibră netedă, pe un material de suport dens
Nu este posibilă o rectificare insuficientă a suprafeței în ciuda îndepărtării materialului.
Centrarea reduce vibrațiile cu până la 50 % și facilitează schimbarea discurilor
Rata de îndepărtare a materialului și productivitate ridicată
Utilizare pe polizoare unghiulare
Notă:
For optimal weld grinding and blending in mild steel applications, moderate to heavy stock removal and finishing