Cleşte universal, cromat 180 mm

Cod articol: 701661 180
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 2 mm
Standard DIN ISO 5746
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 701661 180
EAN / GTIN 3662424087257
Număr producător 187A.18CPE

Descriere

Execuţie:

Oţel crom-vanadiu, cap şi articulaţie cromate, cu manşoane de prindere cu pereţi groşi. Fălci de prindere cu zimţi. Arc de deschidere durabil din plastic. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.

Standard:

DIN ISO 5746.