Vârf de perforare în derivă d.8mm l.120mm

Cod articol.: 70060009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Perforator cu coadă
Cuprins O singură parte
Lungimea totală 120 mm
Diametrul arborelui 12 mm
Diametru vârf 8 mm
Greutate totală 68 g
Forma arborelui 8 laturi
Standard DIN 6458
Suprafaţă vopsit
Material Aliaj special crom-vanadiu

Identificare și clasificare

Cod articol 70060009
EAN / GTIN 4018754040599
Număr producător 70060009
L-Număr L60010 3055
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • octogonal
  • Oțel aliat cromat, vopsit argintiu
  • DIN 6458

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului sculei: 8 mm
  • Vârf sculă SW cu 8 muchii: 12 mm
  • Lungime mm (L): 120 mm
  • Greutate: 68g