Execuţie:
Vizieră extrem de rezistentă la impact
Ecranul facial protejează împotriva razelor UV, IR și a luminii vizibile
Foarte ușor de înlocuit
Ecranul de protecție este combinat rapid și ușor cu suportul pentru ecran de protecție prin fixarea acestuia în poziție.
Formă curbată pentru o potrivire strânsă pe față
Descriere:
3M™ Faceshield 5E-11 este masca noastră optică din policarbonat curbat de clasa 1, nuanța 5, cu nuanță verde, cu acoperire anti-ceață și anti-zgârieturi pentru protecție împotriva particulelor de mare viteză, a razelor UV și a luminii vizibile intense. Este compatibil cu sistemul de protecție facială 3M™ V5 pentru montarea pe căștile de protecție 3M™ seria G3000 sau G22.
Caracteristică:
Se fixează în poziție pentru a combina rapid și ușor protecția facială cu suportul pentru protecția facială.
Formă curbată pentru o potrivire apropiată de față
Acoperire anti-ceață și anti-zgârieturi
Vizieră din clasa optică 1, cu protecție la impact redus, B
Notă:
Use with 3M™ Hard Hats Series G3000 or G22