3M™ Piatră de șlefuit diamantată flexibilă 6220J, DW62, roșu, 150 mm x 50 mm, N74

Cod articol: 7000082273
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082273
EAN / GTIN 50051144843669
Număr producător 7000082273

Descriere

Execuţie:

Gamă de granulație gradată
Suport din aluminiu
Suportul plan al stratului de diamant
Tampoane de plastic lipite pe spate DW62, DW83
Nu va săpa în

Descriere:

Materialul flex-diamond este lipit de o placă de aluminiu cu o grosime de 10 mm. Începând cu dimensiunea 50 x 150 mm, acestea sunt echipate cu 3M™ Bumpons™ și se fixează pe orice suprafață plană. Dimensiunea 25 x 100 mm este livrată într-o husă din piele.

Caracteristică:

Rând gradient
Suport plat al stratului de diamant
Tampoane din plastic lipite în spate DW62, DW83
Nu funcționează de la sine în
Ascuțire ușoară
Tăierea precisă a sculelor
Îndepărtare sigură
Rezultatul coordonat al măcinării
Suprafață metalică plană
Nu alunecă pe suprafețe netede
Honuire precisă

Notă:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe ridicate de tăiere și finisaj excepțional.