Disc de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SE SE-BS, 114 mm, fără gaură, A MED

Cod articol: 7000046034
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046034
EAN / GTIN 50048011184765
Număr producător 7000046034
L-Număr L51710 1322

Descriere

Execuţie:

Suprafață de condiționare Fleece
Fără înfundare
Construcție deschisă

Descriere:

Discuri Scotch-Brite™ SE-DH cu suport din țesătură (Velcro) pentru lucrări de curățare și finisare, pentru utilizare pe polizoare unghiulare, cu tampon cu suport adeziv. Materialul SE este caracterizat de o rezistență și o agresivitate sporită a muchiei.

Caracteristică:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes

Notă:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing