Tampon de rezervă 3M™ Hookit™, 6 in, M8, 15 găuri, moale, PN50393

Cod articol: 7000032140
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000032140
EAN / GTIN 04046719162567
Număr producător 7000032140
L-Număr L51710 1360

Descriere

Execuţie:

Cu diferite dimensiuni ale orificiilor pentru o aspirație optimă
Extracție excelentă a prafului datorită găurilor dispuse în spirală
Disponibil în varianta moale sau duritate standard

Descriere:

Obțineți o mai mare flexibilitate a marginilor cu ajutorul suportului 3M™ Hookit™. Realizate din spumă de înaltă rezistență, plăcuțele noastre de suport au un centru plat și rigid și margini moi și oferă o flexibilitate optimă a marginilor datorită găurilor din centru. Găurile de diferite dimensiuni dispuse în spirală optimizează extracția prafului, astfel încât abrazivul nu se înfundă și poate fi utilizat mai mult timp.

Caracteristică:

Disponibil în duritate moale sau standard
Potrivite pentru abrazivele 3M™ Hookit™.