Execuţie:
Versiunea mai groasă a dispozitivului 3M™ 5490
Rezistență excelentă la substanțe chimice
Rezistență la temperaturi ridicate
PTFE extrudat are o aderență mai bună pe suprafețe drepte decât PTFEx cojit.
Creează o suprafață extrem de netedă
Descriere:
Scotch® Plain Packaging Tape 610 este o bandă transparentă concepută pentru aplicații la temperaturi ridicate. Este utilizat în mod obișnuit în aplicații de tabulare și de ambalare generală. Adezivul pe bază de cauciuc natural asigură o aderență inițială ridicată și o aderență extinsă la o mare varietate de suprafețe, inclusiv la materiale plastice greu de lipit. Suportul din celofan este rezistent la căldură.
Caracteristică:
Versiunea mai groasă a 3M™ 5490
Rezistenţă mare la temperaturi înalte
PTFE extrudat se așează mai bine pe suprafețe drepte decât PTFEx cojit.
Potrivit în special pentru finisarea glisantă a suprafețelor drepte
Bandă PTFE extrudată nu se rulează aproape deloc atunci când este derulată
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la +260 °C
Notă:
Datorită rezistenței sale mecanice ridicate și a suprafeței sale respingătoare de adeziv, această bandă este potrivită ca o acoperire de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații.
Acoperire antiadezivă a rulourilor, rolelor, panourilor etc. care intră în contact cu substanțe lipicioase sau chimice