Laminat din poliester 3M™ ET 44D-A, crem, 1170 mm x 44 m, 0,3 mm

Cod articol: 7000009066
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000009066
EAN / GTIN 04710367038795
Număr producător 7000009066

Descriere

Execuţie:

Rezistență maximă la temperatură de până la 130°C.
Putere electrică dielectrică ridicată
Lungime totală: 45 m
Lățimea totală: 1170 mm
Robust

Descriere:

Banda electrică 3M™ Composite Film Electrical Tape 44DA este o folie de poliester armat cu bandă de poliester, acoperită cu un adeziv sensibil la presiune din cauciuc. Are o grosime de 0,304 mm.

Caracteristică:

Rezistență maximă la temperaturi de până la 130°C
Rezistență dielectrică ridicată
Rezistență mare de urmărire
Elasticitate ridicată
Robust
Material de suport: laminat din folie de poliester și fleece
Adeziv acrilic

Notă:

Fixarea firelor de legătură și poziționarea
Bandă de acoperire pe bobine
Izolație de margine pentru transformatoare