Descriere:
Tăierea oțelului se face ușor cu acest disc de debitat PREMIUM. Fie că este vorba de foi, profile, țevi, tije sau material solid - puteți separa orice formă în cel mai scurt timp. Granulația foarte fină a acestor discuri asigură o muncă deosebit de redusă. Pe lângă manevrabilitatea simplă și precisă, aceste instrumente sunt deosebit de convingătoare în utilizare în locuri greu accesibile.
Caracteristică:
- Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
- Dimensiunea boabelor: 100
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 100 - BFM
- Dimensiune (D x D x H): 63 x 1 x 10 mm
- Diametru: 63 mm
- Grosime: 1 mm
- Orificiu: 10 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Discurile deosebit de subțiri și cu granulație fină permit timpi de separare scurți și lucrul fără oboseală
- Ideal pentru lucrul în zone greu accesibile
- Ei conving cu durata lor de viață lungă și manevrare simplă și precisă
- Dimensiunea boabelor 100 permite o tăiere deosebit de redusă
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului
- Pentru tăierea foilor cu pereți subțiri, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid